ステンレスゆきひら鍋

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76076806 品番4016756
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

エンボス加工による泡の対流効果で旨味がしみ込み、煮くずれ・焦げ付きも防止
日本製
オール熱源対応

サイズ(cm)15 材質本体:ステンレス鋼(クロム18%)エンボス加工、ハンドル:天然木(ブナ材)ウレタン塗装、ハンドル用柱:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%) 満水容量(L)1.3 底面の厚さ(mm)約0.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76076815
2023-10-02
用途:
常時作業時
飲食業

他の商品より、特にコスパがよく使い勝手も良好で常に使用しております!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする