S2091 中空回転油圧シリンダ 北川鉄工所 76088690

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中空回転油圧シリンダS2091

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ストローク(mm)30
内容量1個注文コード76088690品番S2091
参考基準価格(税別)¥700,000販売価格(税込)¥659,780
販売価格(税別)
¥599,800

中空のKITAGAWAスタンダードタイプ。
大きな貫通穴、小型、軽量化を実現。
ロックバルブ、リリーフバルブ内蔵。
リニアセンサ取付可能(オプション)。

ストローク(mm)
30
質量(kg)
33
寸法H(mm)
M100×2.0
寸法F(mm)
140
寸法S(mm)
183.5
仕様
●ドレン量(l/min):4.5●ピストン推力(kN)(kgf):94.0(9585)(押側)/88.0(8973)(引側)●ピストン表面積(cm2):252(押側)/234(引側)
寸法L1(mm)
15
最高使用圧力(MPa)
油圧力:4.0(40.8kgf/cm2)
寸法D(mm)
215
寸法E(mm)
180
寸法C(mm)
240
寸法T(mm)
185
寸法W(mm)
55(max.)/25(min.)
寸法Z(mm)
5
寸法P(mm)
138
貫通穴径(Φmm)
寸法J:91
寸法N(mm)
108
寸法A1(mm)
21
寸法H1(mm)
165
寸法B1(mm)
168
寸法G(mm)
110
寸法K(mm)
34
寸法Q(mm)
79
寸法U(mm)
248
寸法V(mm)
30(max.)/0(min.)
寸法N1(mm)
120
寸法E1(mm)
M6×14(深さ)
寸法C1(mm)
35
寸法P1(mm)
4
慣性モーメント(kg・m2)
0.153
寸法J1(mm)
110
寸法F1(mm)
M12×24(深さ)
寸法G1(mm)
183
寸法M1(mm)
95
寸法K1(mm)
47
最高回転速度(min-1)
3800
注意
※ドレン量:油圧力3.0MPa(30.6kgf/cm2)、油温50℃の時。
※ピストン推力:油圧力4.0MPa(40.8kgf/cm2)。
※機械メーカ様によってはリニアセンサ仕様が使用できない場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする