M1330HC21D 短寸中実回転油圧シリンダ 北川鉄工所 76088699

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

短寸中実回転油圧シリンダM1330HC21D

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ストローク(mm)30
内容量1個注文コード76088699品番M1330HC21D
参考基準価格(税別)¥352,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
¥299,800

ポート無し。
超小型、軽量化を追及。
ロック、リリーフ内蔵。
近接スイッチ取付可能仕様。

ストローク(mm)
30
質量(kg)
10.3
寸法L(mm)
144
寸法H(mm)
M24
最高使用圧力(MPa)
油圧力:4
仕様
●ドレン量(L/Min):1.2●ピストン表面積(cm2):125.3(押側)/119(引側)
寸法F(mm)
36
寸法S(mm)
182.2
寸法D(mm)
150
寸法E(mm)
51
寸法C(mm)
168(h7)
寸法T(mm)
M10
寸法P(mm)
60(Max)/30(Min)
寸法M(mm)
134
寸法N(mm)
18
寸法J(mm)
35
寸法G(mm)
26(H8)
寸法K(mm)
15
寸法Q(mm)
79(Max)/49(Min)
寸法R(mm)
37
寸法U(mm)
17
慣性モーメント(kg・m2)
0.029
推力(kN)
ピストン:47.0(押側)/45.0(引側)
最高回転速度(min-1)
6000
注意
※近接スイッチは付属していません。お客様の制御装置に合わせて、寸法図を参考にご用意願います。
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする