S1552 中空回転油圧シリンダ 北川鉄工所 76088708

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中空回転油圧シリンダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ストローク(mm)22
内容量1個注文コード76088708品番S1552
参考基準価格(税別)¥479,000販売価格(税込)¥461,780
販売価格(税別)
¥419,800

中空のKITAGAWAスタンダードタイプ。
大きな貫通穴、小型、軽量化を実現。
ロックバルブ、リリーフバルブ内蔵。
リニアセンサ取付可能(オプション)。

ストローク(mm)
22
質量(kg)
16.8
寸法H(mm)
M60×2.0
寸法F(mm)
85
寸法S(mm)
139.5
仕様
●ドレン量(l/min):3.9●ピストン推力(kN)(kgf):60.0(6118)(押側)/56.0(5710)(引側)●ピストン表面積(cm2):161(押側)/150(引側)
寸法L1(mm)
15
最高使用圧力(MPa)
油圧力:4.0(40.8kgf/cm2)
寸法D(mm)
170
寸法E(mm)
130
寸法C(mm)
190
寸法T(mm)
130
寸法W(mm)
47(max.)/25(min.)
寸法Z(mm)
5
寸法P(mm)
96
貫通穴径(Φmm)
寸法J:52
寸法N(mm)
73
寸法A1(mm)
12
寸法H1(mm)
110
寸法B1(mm)
136
寸法G(mm)
70
寸法K(mm)
36
寸法Q(mm)
57.5
寸法U(mm)
191
寸法V(mm)
22(max.)/0(min.)
寸法N1(mm)
85
寸法E1(mm)
M6×9(深さ)
寸法C1(mm)
30
寸法P1(mm)
4
慣性モーメント(kg・m2)
0.053
寸法J1(mm)
86
寸法F1(mm)
M10×20(深さ)
寸法G1(mm)
145
寸法M1(mm)
55
寸法K1(mm)
47
最高回転速度(min-1)
6200
注意
※ドレン量:油圧力3.0MPa(30.6kgf/cm2)、油温50℃の時。
※ピストン推力:油圧力4.0MPa(40.8kgf/cm2)。
※機械メーカ様によってはリニアセンサ仕様が使用できない場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする