S2091L 中空回転油圧シリンダ(ロングストローク) 北川鉄工所 76088717

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中空回転油圧シリンダ(ロングストローク)S2091L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内径(mm)205
ストローク(mm)50
内容量1個注文コード76088717品番S2091L
参考基準価格(税別)¥839,000販売価格(税込)¥802,780
販売価格(税別)
¥729,800

ロングストロークタイプ。
ロックバルブ、リリーフバルブ内蔵。

ストローク(mm)
50
質量(kg)
34.1
慣性モーメント(kg・m2)
0.16
内径(mm)
205
最高回転速度(min-1)
3800
仕様
●ピストン推力引側(kN):ピストン引側:88●ピストン推力押側(kN):ピストン押側:94●ピストン表面積引側(cm2):234●ピストン表面積押側(cm2):252●総リーク量(l/min):4.5
品名
S-Lシリーズ ロングストローク型
最高使用圧力(MPa)
油圧力:4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする