SS1246K 短寸中空回転油圧シリンダ 北川鉄工所 76088760

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

短寸中空回転油圧シリンダSS1246K

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はストローク・最高使用圧力・仕様など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
16
最高使用圧力(MPa)
油圧力:4.50(45.9kgf/cm2)
仕様
●ドレン量(l/min):3●ピストン推力(kN)(kgf):43.6(4446)(押側)/38.9(3967)(引側)●ピストン表面積(cm2):102.6(押側)/91.5(引側)
注文コード
76088760
品番
SS1246K
参考基準価格(税別)¥467,000販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
¥399,800

BB200、B-200シリーズに対応。
旋盤の機能を十分に発揮させるコンパクト設計。
全長が従来型の2/3のコンパクトサイズに。
回転速度がさらにUP。
最高油圧力もさらにUP(1サイズ上のチャックにも対応可能)。
リニアセンサ取付可能(オプション)。

寸法H(mm)
M55×2
最高使用圧力(MPa)
油圧力:4.50(45.9kgf/cm2)
寸法F(mm)
75
寸法S(mm)
116
寸法D(mm)
147
仕様
●ドレン量(l/min):3●ピストン推力(kN)(kgf):43.6(4446)(押側)/38.9(3967)(引側)●ピストン表面積(cm2):102.6(押側)/91.5(引側)
ストローク(mm)
16
質量(kg)
8
寸法L1(mm)
15
寸法E(mm)
130
寸法C(mm)
162
寸法T(mm)
120
寸法W(mm)
45.0(max.)/29.0(min.)
寸法Z(mm)
8
寸法P(mm)
85
貫通穴径(Φmm)
128
寸法N(mm)
64
寸法J(mm)
46
寸法A1(mm)
8.5
寸法H1(mm)
98
寸法B1(mm)
79.5
寸法G(mm)
65
寸法K(mm)
40
寸法U(mm)
120
寸法V(mm)
13(max.)/-3(min.)
寸法N1(mm)
76
寸法E1(mm)
M6×10(深さ)
寸法C1(mm)
25
寸法P1(mm)
4
慣性モーメント(kg・m2)
0.017
寸法J1(mm)
76
寸法F1(mm)
M10×20(深さ)
寸法G1(mm)
84
寸法M1(mm)
50
寸法Q1(mm)
M5×6(深さ)
寸法K1(mm)
47
最高回転速度(min-1)
8000
注意
※ピストン推力:最高使用油圧力。
※ドレン量:油圧力3.0MPa、油温50℃の時。
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする