SS2110K 短寸中空回転油圧シリンダ 北川鉄工所 76088857

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

短寸中空回転油圧シリンダSS2110K

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はストローク・最高使用圧力・仕様など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
油圧力:3.50(35.7kgf/cm2)
注文コード
76088857
品番
SS2110K
参考基準価格(税別)¥955,000販売価格(税込)¥912,780
販売価格(税別)
¥829,800

BB200、B-200シリーズに対応。
旋盤の機能を十分に発揮させるコンパクト設計。
全長が従来型の2/3のコンパクトサイズに。
回転速度がさらにUP。
最高油圧力もさらにUP(1サイズ上のチャックにも対応可能)。
リニアセンサ取付可能(オプション)。

寸法H(mm)
M115×2
最高使用圧力(MPa)
油圧力:3.50(35.7kgf/cm2)
寸法F(mm)
135
寸法S(mm)
210
寸法D(mm)
240
寸法L1(mm)
15
寸法E(mm)
200
寸法C(mm)
260
寸法T(mm)
200
寸法W(mm)
64.0(max.)/34.0(min.)
寸法Z(mm)
8
寸法P(mm)
160
貫通穴径(Φmm)
210
寸法N(mm)
133
寸法T1(mm)
12
寸法B2(mm)
9
寸法J(mm)
106
寸法A1(mm)
20
寸法H1(mm)
201
寸法B1(mm)
120.5
寸法G(mm)
125
寸法K(mm)
46
寸法U(mm)
192
寸法V(mm)
27(max.)/-3(min.)
寸法N1(mm)
145
寸法A2(mm)
18
寸法E1(mm)
M6×12(深さ)
寸法C1(mm)
35
寸法P1(mm)
4
寸法Z1(mm)
M12
寸法W1(mm)
M118×2.0
寸法J1(mm)
124
寸法S1(mm)
Rc1/2
寸法F1(mm)
M12×24(深さ)
寸法G1(mm)
130
寸法M1(mm)
110
寸法R1(mm)
16
寸法Q1(mm)
M6×10(深さ)
寸法K1(mm)
47
寸法Y1(mm)
45
寸法V1(mm)
79.5
寸法U1(mm)
263
最高回転速度(min-1)
3500
寸法X1(mm)
115
注意
※ピストン推力:最高使用油圧力。
※ドレン量:油圧力3.0MPa、油温50℃の時。
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする