※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品はストローク・最高使用圧力・仕様など7種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1個
- ストローク(mm)
- 22
- 最高使用圧力(MPa)
- 油圧力:4.50(45.9kgf/cm2)
- 仕様
- ●ドレン量(l/min):3.9●ピストン推力(kN)(kgf):56.5(5761)(押側)/52.1(5313)(引側)●ピストン表面積(cm2):132.9(押側)/122.6(引側)
- 注文コード
- 76088900
- 品番
- SS1452K
参考基準価格(税別)¥528,000販売価格(税込)¥505,780販売価格(税別)
BB200、B-200シリーズに対応。
旋盤の機能を十分に発揮させるコンパクト設計。
全長が従来型の2/3のコンパクトサイズに。
回転速度がさらにUP。
最高油圧力もさらにUP(1サイズ上のチャックにも対応可能)。
リニアセンサ取付可能(オプション)。