※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
北川鉄工所
中空回転油圧シリンダ(ロングストローク)
S1246L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内径(mm)
125
125
155
180
205
ストローク(mm)
32
32
34
40
50
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76088918
品番
S1246L
参考基準価格(税別)
¥509,000
販売価格(税込)
¥494,780
販売価格(税別)
¥
449,800
バスケットに入れる
ロングストロークタイプ。
ロックバルブ、リリーフバルブ内蔵。
ストローク(mm)
32
質量(kg)
12.8
慣性モーメント(kg・m
2
)
0.022
内径(mm)
125
最高回転速度(min
-1
)
7000
仕様
●ピストン推力引側(kN):ピストン引側:33●ピストン推力押側(kN):ピストン押側:38●ピストン表面積引側(cm
2
):89●ピストン表面積押側(cm
2
):100●総リーク量(l/min):3
品名
S-Lシリーズ ロングストローク型
最高使用圧力(MPa)
油圧力:4