S1875L 中空回転油圧シリンダ(ロングストローク) 北川鉄工所 76088945

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中空回転油圧シリンダ(ロングストローク)S1875L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内径(mm)180
ストローク(mm)40
内容量1個注文コード76088945品番S1875L
参考基準価格(税別)¥646,000販売価格(税込)¥626,780
販売価格(税別)
¥569,800

ロングストロークタイプ。
ロックバルブ、リリーフバルブ内蔵。

ストローク(mm)
40
質量(kg)
26.8
慣性モーメント(kg・m2)
0.1
内径(mm)
180
最高回転速度(min-1)
4700
仕様
●ピストン推力引側(kN):ピストン引側:69●ピストン推力押側(kN):ピストン押側:74●ピストン表面積引側(cm2):183●ピストン表面積押側(cm2):198●総リーク量(l/min):4.2
品名
S-Lシリーズ ロングストローク型
最高使用圧力(MPa)
油圧力:4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする