※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
北川鉄工所
中空回転油圧シリンダ(ロングストローク)
S1552L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内径(mm)
155
125
155
180
205
ストローク(mm)
34
32
34
40
50
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76089006
品番
S1552L
参考基準価格(税別)
¥579,000
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
ロングストロークタイプ。
ロックバルブ、リリーフバルブ内蔵。
ストローク(mm)
34
質量(kg)
17
慣性モーメント(kg・m
2
)
0.058
内径(mm)
155
最高回転速度(min
-1
)
6200
仕様
●ピストン推力引側(kN):ピストン引側:56●ピストン推力押側(kN):ピストン押側:60●ピストン表面積引側(cm
2
):150●ピストン表面積押側(cm
2
):161●総リーク量(l/min):3.9
品名
S-Lシリーズ ロングストローク型
最高使用圧力(MPa)
油圧力:4