SS1666K 短寸中空回転油圧シリンダ 北川鉄工所 76089031

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

短寸中空回転油圧シリンダSS1666K

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はストローク・最高使用圧力・仕様など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
油圧力:4.50(45.9kgf/cm2)
注文コード
76089031
品番
SS1666K
参考基準価格(税別)¥555,000販売価格(税込)¥538,780
販売価格(税別)
¥489,800

BB200、B-200シリーズに対応。
旋盤の機能を十分に発揮させるコンパクト設計。
全長が従来型の2/3のコンパクトサイズに。
回転速度がさらにUP。
最高油圧力もさらにUP(1サイズ上のチャックにも対応可能)。
リニアセンサ取付可能(オプション)。

寸法H(mm)
M75×2
最高使用圧力(MPa)
油圧力:4.50(45.9kgf/cm2)
寸法F(mm)
95
寸法S(mm)
154
寸法D(mm)
190
寸法L1(mm)
15
寸法E(mm)
168
寸法C(mm)
207
寸法T(mm)
150
寸法W(mm)
58.0(max.)/33.0(min.)
寸法Z(mm)
8
寸法P(mm)
111
貫通穴径(Φmm)
165
寸法N(mm)
88
寸法T1(mm)
12
寸法B2(mm)
9
寸法J(mm)
66
寸法A1(mm)
13
寸法H1(mm)
145
寸法B1(mm)
99.5
寸法G(mm)
85
寸法K(mm)
48
寸法U(mm)
150
寸法V(mm)
22(max.)/-3(min.)
寸法N1(mm)
100
寸法A2(mm)
19
寸法E1(mm)
M6×12(深さ)
寸法C1(mm)
35
寸法P1(mm)
4
寸法Z1(mm)
M10
寸法W1(mm)
M74×1.5
寸法J1(mm)
97
寸法S1(mm)
Rc1/2
寸法F1(mm)
M12×24(深さ)
寸法G1(mm)
108
寸法M1(mm)
70
寸法R1(mm)
16.5
寸法Q1(mm)
M6×10(深さ)
寸法K1(mm)
47
寸法Y1(mm)
36
寸法V1(mm)
71
寸法U1(mm)
211
最高回転速度(min-1)
5600
寸法X1(mm)
71.5
注意
※ピストン推力:最高使用油圧力。
※ドレン量:油圧力3.0MPa、油温50℃の時。
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする