M1221HC21D 短寸中実回転油圧シリンダ 北川鉄工所 76089049

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

短寸中実回転油圧シリンダM1221HC21D

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ストローク(mm)21
内容量1個注文コード76089049品番M1221HC21D
参考基準価格(税別)¥324,000販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
¥289,800

ポート無し。
超小型、軽量化を追及。
ロック、リリーフ内蔵。
近接スイッチ取付可能仕様。

ストローク(mm)
21
質量(kg)
10.2
寸法L(mm)
138
寸法H(mm)
M20
最高使用圧力(MPa)
油圧力:4
仕様
●ドレン量(L/Min):1.2●ピストン表面積(cm2):105.7(押側)/102(引側)
寸法F(mm)
32
寸法S(mm)
182.2
寸法D(mm)
145
寸法E(mm)
44
寸法C(mm)
168(h7)
寸法T(mm)
M10
寸法P(mm)
60(Max)/39(Min)
寸法M(mm)
128
寸法N(mm)
14
寸法J(mm)
30
寸法G(mm)
22(H8)
寸法K(mm)
15
寸法Q(mm)
75(Max)/54(Min)
寸法R(mm)
27
寸法U(mm)
17
慣性モーメント(kg・m2)
0.028
推力(kN)
ピストン:39.0(押側)/38.0(引側)
最高回転速度(min-1)
6000
注意
※近接スイッチは付属していません。お客様の制御装置に合わせて、寸法図を参考にご用意願います。
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする