- 気温(℃)
- 測定範囲:-9.9~60.0 0.1単位
精度:20.0~50.0 ±0.6 それ以外は±1.0 - 相対湿度
- 測定範囲:0.1~99.9% 0.1%単位
精度:30.0~90.0% ±5.0% それ以外は±10.0% - 使用環境
- 温度:-9.9~60.0℃
湿度:0.1~99.9%(結露なきこと) - WBGT指数
- 測定範囲:0.0~50.0℃ 0.1℃単位
精度:15.0~40.0℃ ±2.0℃ それ以外は±3.0℃
- 仕様
- ●警告アラーム:音量3段階 大/小/無音 ※20℃以下では通知なし●精度区分:クラス2
- 質量(g)
- 約65(電池含む)
- 規格
- JIS B 7922 : 2023準拠
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- (約)68×32×99
- 電源(個)
- CR2032×1
- 保証期間
- ご購入日から1年間
- 電池寿命
- 約3カ月(1日4時間使用時)
- 測定間隔
- 約15秒毎