PBAF002-DG スリムデスクファン マグネット付 ダークグレー ライフオンプロダクツ 76146081

 

PBAF002-DG スリムデスクファン マグネット付 ダークグレー ライフオンプロダクツ 76146081
PBAF002-DG スリムデスクファン マグネット付 ダークグレー ライフオンプロダクツ 76146081
PBAF002-DG スリムデスクファン マグネット付 ダークグレー ライフオンプロダクツ 76146081
PBAF002-DG スリムデスクファン マグネット付 ダークグレー ライフオンプロダクツ 76146081
PBAF002-DG スリムデスクファン マグネット付 ダークグレー ライフオンプロダクツ 76146081
PBAF002-DG スリムデスクファン マグネット付 ダークグレー ライフオンプロダクツ 76146081
PBAF002-DG スリムデスクファン マグネット付 ダークグレー ライフオンプロダクツ 76146081

スリムデスクファン マグネット付 ダークグレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード76146081品番PBAF002-DG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

本体は奥行き約3.5cmと非常にスリムなため、限られたスペースのキッチン周りでも、邪魔にならないデザイン。省スペースで収納が可能です。 本体の底面にはマグネットが付属しているため、卓上だけでなく冷蔵庫や洗面台、壁面などに設置して使うことが出来ます。 手動で180℃の角度調整ができ、高所に設置して風を吹き降ろすことも、下から風を吹き上げることも可能。用途に合わせてご使用ください。

用途オフィスの暑さ対策に。セット内容本体、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)150×35×195ダークグレー質量(g)285消費電力(W)7.5電源DC5V 1.5Aコード長さ(mm)【電源】USBコード(Type-C):約950風量調整3段階(弱/中/強)充電時間(時間)3.5モード【リズム】有充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 2000mAh風向上下手動180°使用時間(時間)【満充電時】約1.5(強)~5.5(弱)
注意
※強い衝撃を与えないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする