卓上扇/クリップ扇という2通りの使い方。
強/弱2段階風量切替
メッシュガードカバーなので安心。
- 仕様
- 首伸縮幅:なし
- 質量(kg)
- 羽根:約0.04
- タイプ
- 操作タイプ:メカ式
- 定格電圧(V)
- 100
- 方式
- 首振:つまみ押込み引出式
- 定格周波数(Hz)
- 50/60
- 本体質量(kg)
- 約1.3
- 定格回転数(min-1[r.p.m])
- 約2300/2000(50Hz/60Hz)
- 電源コード(m)
- 約1.4
- 消費電力(W)(50/60Hz)
- 28/25
- 主要材質
- ABS(本体)、PP(スタンドベース)、羽根 PP、後ガード:PP、前ガード:スチール
- 最大風量(m3/min)(50/60Hz)
- (約)21、20
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 226×277×333
- 最大風速(m/min)(50/60Hz)
- (約)110、108
- 組立方法
- 組み立て:あり(スタンドベース取り付け)
- 風量調整
- 2段階(強、弱)
- 色(本体)
- ホワイト
- 風向
- 【風向き角度】左右首振り:約 80度
- リモコン
- なし
- 羽根寸法(cm)
- 約18
- 上下角度調整
- 下向き:約30度 、上向き:約20度
- 内容量
- 1台