ふくろ倶楽部
釘袋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様・質量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
型押し(迷彩柄)【タイプC】ハンマー差・カッター差
質量(g)
400
注文コード
76186735
品番
HB-056KC
参考基準価格(税別)
¥12,230
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
用途
建築現場などで釘などの消耗品や小道具を持ち運ぶ際に
質量(g)
400
奥行D×幅W×高さH(mm)
約50×270×310
仕様
型押し(迷彩柄)【タイプC】ハンマー差・カッター差
材質
皮革、マイクロレザー
色
ブラック/グレー