曜日別特売

釘袋

釘袋 - ふくろ倶楽部釘袋 - ふくろ倶楽部釘袋 - ふくろ倶楽部釘袋 - ふくろ倶楽部釘袋 - ふくろ倶楽部釘袋 - ふくろ倶楽部
用途
建築現場などで釘などの消耗品や小道具を持ち運ぶ際に
材質
皮革、マイクロレザー
色
ブラック/グレー
内容量
1個
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
奥行D×幅W×高さH(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
HB-056KC 7618673576186735HB-056KC400約50×270×310
¥12,230
¥9,198
¥10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
HB-056KB 7618675176186751HB-056KB480約50×270×310
¥13,890
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
HB-054KB 7618676076186760HB-054KB460約50×230×310
¥13,200
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
HB-054KA 7618676976186769HB-054KA370約50×230×310
¥13,750
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
HB-054KC 7618677876186778HB-054KC370約50×270×310
¥10,840
¥8,198
¥9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
HB-056KA 7618679676186796HB-056KA490約50×270×310
¥14,450
¥10,980
¥12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする