曜日別特売
HB-054KA 釘袋 ふくろ倶楽部 76186769

釘袋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は仕様・質量など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
型押し(迷彩柄)【タイプA】墨つぼホルダー大・小
質量(g)
370
注文コード
76186769
品番
HB-054KA
参考基準価格(税別)¥13,750販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998
用途
建築現場などで釘などの消耗品や小道具を持ち運ぶ際に
質量(g)
370
奥行D×幅W×高さH(mm)
約50×230×310
仕様
型押し(迷彩柄)【タイプA】墨つぼホルダー大・小
材質
皮革、マイクロレザー
色
ブラック/グレー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする