曜日別特売
YJ2718 2重ダイヤタンブラー(内面金メッキ仕上) ヨシカワ 76187329

YJ2718 2重ダイヤタンブラー(内面金メッキ仕上) ヨシカワ 76187329
YJ2718 2重ダイヤタンブラー(内面金メッキ仕上) ヨシカワ 76187329
YJ2718 2重ダイヤタンブラー(内面金メッキ仕上) ヨシカワ 76187329

2重ダイヤタンブラー(内面金メッキ仕上)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76187329
品番
YJ2718
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

冷えたビールをより美味しく!
ステンレスを贅沢に使用した2重構造仕上げに、高級感あふれるダイヤモンドカットを施しました。
表面の凹凸が研磨の美しさを引き立たせる逸品。
2重構造で冷えたビールをより美味しくいただけます。
さらに豪華なひとときをお楽しみいただけるよう、内面に24金メッキを施しました。
お酒を注ぐとキラキラと目でも楽しめる逸品です。

材質
18-8ステンレス
容量(mL)
370
質量(g)
230
寸法(縦×横×高さ)(mm)
72×72×128

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする