曜日別特売
YJ2445 ロックタンブラー(内面金メッキ) ヨシカワ 76187950

ロックタンブラー(内面金メッキ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1セット(2個)
内容量1セット(2個)注文コード76187950品番YJ2445
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

ほどよい大きさのタンブラー。
ビールはもちろん、ウィスキーや焼酎のロック、お湯割り等でもお楽しみいただけます。
さらに豪華なひとときをお楽しみいただけるよう、内面に24金メッキを施しました。
お酒を注ぐとキラキラと目でも楽しめる逸品です。

材質
18-8ステンレス
容量(mL)
320
質量(g)
210
寸法(縦×横×高さ)(mm)
88×88×85

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする