曜日別特売
SJ3817 見える!木柄ソースパン ヨシカワ 76188309

SJ3817 見える!木柄ソースパン ヨシカワ 76188309
SJ3817 見える!木柄ソースパン ヨシカワ 76188309
SJ3817 見える!木柄ソースパン ヨシカワ 76188309
SJ3817 見える!木柄ソースパン ヨシカワ 76188309
SJ3817 見える!木柄ソースパン ヨシカワ 76188309
SJ3817 見える!木柄ソースパン ヨシカワ 76188309
SJ3817 見える!木柄ソースパン ヨシカワ 76188309
SJ3817 見える!木柄ソースパン ヨシカワ 76188309

見える!木柄ソースパン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)20
容量(L)2.3
内容量1個注文コード76188309品番SJ3817
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

毎日の調理に活躍!
和洋問わず活躍する木柄のソースパン。
両側注ぎ口付なので、利き手を問わずに注げます。
計量に便利な目安目盛り付き。
ニオイや色もつきにくく、丈夫でお手入れもしやすいので毎日の調理に活躍します。
調理具合が見えるガラス蓋付きです。

質量(g)
865
サイズ(cm)
20
容量(L)
2.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約373×216×118
製品質量(g)
1030
材質
本体/ステンレス(1.0)、ハンドル/天然木、フタ/ステンレス・強化ガラス、ツマミ/TEXa
発熱体
IH対応
寸法(縦×横×高さ)(mm)
369×220×133

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする