曜日別特売

見える!木柄ソースパン

見える!木柄ソースパン - ヨシカワ見える!木柄ソースパン - ヨシカワ見える!木柄ソースパン - ヨシカワ見える!木柄ソースパン - ヨシカワ見える!木柄ソースパン - ヨシカワ見える!木柄ソースパン - ヨシカワ見える!木柄ソースパン - ヨシカワ見える!木柄ソースパン - ヨシカワ

毎日の調理に活躍!
和洋問わず活躍する木柄のソースパン。
両側注ぎ口付なので、利き手を問わずに注げます。
計量に便利な目安目盛り付き。
ニオイや色もつきにくく、丈夫でお手入れもしやすいので毎日の調理に活躍します。
調理具合が見えるガラス蓋付きです。

材質
本体/ステンレス(1.0)、ハンドル/天然木、フタ/ステンレス・強化ガラス、ツマミ/TEXa
発熱体
IH対応
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
製品質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76188309SJ3817865202.3約373×216×1181030
オープン
¥5,898
¥6,488(税込)
3日以内出荷
76190226SJ3816739181.7約340×195×105800
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする