曜日別特売
YJ2829 一口ビール(内面金メッキ仕上) ヨシカワ 76189027

YJ2829 一口ビール(内面金メッキ仕上) ヨシカワ 76189027
YJ2829 一口ビール(内面金メッキ仕上) ヨシカワ 76189027
YJ2829 一口ビール(内面金メッキ仕上) ヨシカワ 76189027

一口ビール(内面金メッキ仕上)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76189027
品番
YJ2829
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

食前酒のグラスとしてもおすすめ!
磨き屋シンジケートの「ひとくちビール」。
小振りなので女性でも持ちやすく、食前酒のグラスとしてもおすすめなサイズです。
泡立ちの良さ、炭酸の細やかさは、その秀逸な研磨技術にあります。
モバイル機器や半導体製造精密装置の磨きまで手がける『磨き屋シンジケート』だからこそできる、こだわりぬいて磨き上げた秀逸な逸品。

材質
18-8ステンレス
容量(mL)
190
質量(g)
72
寸法(縦×横×高さ)(mm)
61×61×107

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする