曜日別特売
YJ1193 二重タンブラー ヨシカワ 76189788

二重タンブラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
76189788
品番
YJ1193
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

冷えたビールをより美味しく!
ステンレスをリッチに使用した2重構造仕上げ。

材質
18-8ステンレス
容量(mL)
370
質量(g)
230
寸法(縦×横×高さ)(mm)
72×72×128

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする