ヨシカワ
COOK CHEF 片手鍋
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
サイズ(cm)
16
注文コード
76190120
品番
YJ3694
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
IHにも使える片手鍋。
ガス火はもちろん、IHにも使えるオールステンレスの片手鍋。
質量(g)
655
サイズ(cm)
16
容量(L)
1.7
寸法(縦×横×高さ)(mm)
322×175×126
材質
本体/ステンレス(1.0mm)、フタ/ステンレス
発熱体
IH対応