ヨシカワ
COOK CHEF 片手鍋
IHにも使える片手鍋。
ガス火はもちろん、IHにも使えるオールステンレスの片手鍋。
材質
本体/ステンレス(1.0mm)、フタ/ステンレス
発熱体
IH対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
容量(L)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76189201
YJ3695
750
18
2.3
354×195×135
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
76189228
YJ3693
575
14
1.3
313×155×120
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
76190120
YJ3694
655
16
1.7
322×175×126
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください