曜日別特売
SJ3816 見える!木柄ソースパン ヨシカワ 76190226

SJ3816 見える!木柄ソースパン ヨシカワ 76190226
SJ3816 見える!木柄ソースパン ヨシカワ 76190226
SJ3816 見える!木柄ソースパン ヨシカワ 76190226
SJ3816 見える!木柄ソースパン ヨシカワ 76190226
SJ3816 見える!木柄ソースパン ヨシカワ 76190226
SJ3816 見える!木柄ソースパン ヨシカワ 76190226
SJ3816 見える!木柄ソースパン ヨシカワ 76190226
SJ3816 見える!木柄ソースパン ヨシカワ 76190226
SJ3816 見える!木柄ソースパン ヨシカワ 76190226
SJ3816 見える!木柄ソースパン ヨシカワ 76190226

見える!木柄ソースパン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)18
容量(L)1.7
内容量1個注文コード76190226品番SJ3816
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

毎日の調理に活躍!
和洋問わず活躍する木柄のソースパン。
両側注ぎ口付なので、利き手を問わずに注げます。
計量に便利な目安目盛り付き。
ニオイや色もつきにくく、丈夫でお手入れもしやすいので毎日の調理に活躍します。
調理具合が見えるガラス蓋付きです。

質量(g)
739
サイズ(cm)
18
容量(L)
1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約340×195×105
製品質量(g)
800
材質
本体/ステンレス(1.0)、ハンドル/天然木、フタ/ステンレス・強化ガラス、ツマミ/TEXa
発熱体
IH対応
寸法(縦×横×高さ)(mm)
337×194×122

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする