和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの 鍋・釜・やかん
和平フレイズの 片手鍋
ゼンコウキン IH対応軽量片手鍋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76403189
品番
RB-2264
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
食品の触れる内面塗装だけでなく、手が触れる取っ手や外面塗装まで抗菌加工を施しています。
内面はこびりつきにくく、耐摩耗性に優れたダイキン工業の技術に基づく「シルクウェアEK」抗菌コーティング。
サイズ(cm)
16
材質
本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼、内面:ふっ素樹脂加工(EK抗菌)、外面:焼付塗装(抗菌)、ハンドル:フェノール樹脂(抗菌)、蓋:強化ガラス、蓋ツマミ:フェノール樹脂(抗菌)
容量(L)
約1.6
寸法(mm)
約340×170×115
質量(g)
約710
適合
IH対応