和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの 鍋・釜・やかん
和平フレイズの 片手鍋
ゼンコウキン IH対応軽量片手鍋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76403198
品番
RB-2265
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
食品の触れる内面塗装だけでなく、手が触れる取っ手や外面塗装まで抗菌加工を施しています。
内面はこびりつきにくく、耐摩耗性に優れたダイキン工業の技術に基づく「シルクウェアEK」抗菌コーティング。
サイズ(cm)
18
材質
本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼、内面:ふっ素樹脂加工(EK抗菌)、外面:焼付塗装(抗菌)、ハンドル:フェノール樹脂(抗菌)、蓋:強化ガラス、蓋ツマミ:フェノール樹脂(抗菌)
容量(L)
約2.1
寸法(mm)
約365×190×120
質量(g)
約800
適合
IH対応