和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの 鍋・釜・やかん
和平フレイズの ミルクパン・プチパン
フルリ ミニフライパン
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76403347
品番
RB-2214
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
使いたい時にササっと使えるミニサイズ。
内面はこびりつくにくく、金属ヘラが使える「シルクウェアEL」ふっ素樹脂加工。
かわいいバックプリント付。
サイズ(cm)
14
材質
本体:アルミニウム合金(底厚2.2mm)、内面:ふっ素樹脂加工(シルクウェアEL)、内面:焼付塗装、ハンドル:フェノール樹脂・ナイロン
寸法(mm)
約270×145×61
質量(g)
約250