曜日別特売
RB-2311 ジャストパンNEO IH対応ミルクパン 和平フレイズ 76403408

ジャストパンNEO IH対応ミルクパン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード76403408品番RB-2311
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

朝食やお弁当のおかず作りに。一人分の湯沸かしや汁物にちょうどいいサイズ。
小さくてもIHクッキングヒーターに使えます。
熱の伝わり方が良いアルミと丈夫なステンレスの二層鋼。
内面はこびりつくにくく、金属ヘラが使える「シルクウェアEL」ふっ素樹脂加工。

サイズ(cm)14材質本体:アルミニウム合金・ステンレス鋼(二層鋼)、内面:ふっ素樹脂加工(シルクウェアEL)、外面:ミラー仕上容量(L)約1.1寸法(mm)約29×150×110質量(g)約430
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする