ローザー IH対応片手鍋

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76403636 品番 RB-2313
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ステンレスの熱の偏りを厚底でカバーする高性能鍋シリーズ。
底面は熱ムラが少なく熱変形に強いアルミ圧着三層底構造。
蓋はガラス窓付なので、調理中に蓋を開けず中の様子が確認できます。
IHクッキングヒーターでもガスコンロでも使えます。

サイズ(cm)14 材質本体:16-0ステンレス鋼、はり底:16-0ステンレス鋼・アルミ圧着底(底の厚さ3.0mm)、蓋:ステンレス鋼(強化ガラス窓付) 容量(L)約1.1 寸法(mm)約300×155×130 質量(g)約620 適合IH対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする