和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの 鍋・釜・やかん
和平フレイズの 片手鍋
和づつみ アルマイト加工片手鍋
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76403706
品番
RB-2320
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
扱いやすい軽量タイプ。
表面はキズがつきにくいアルマイト加工。
便利な目盛付き。
サイズ(cm)
14
材質
本体:アルミニウム合金(底厚1.0mm)、蓋:アルミニウム合金、内面・外面:アルマイト加工
容量(L)
約1.0
寸法(mm)
約300×155×125
質量(g)
約280
適合
ガスコンロ専用