和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの 鍋・釜・やかん
和平フレイズの 片手鍋
和づつみ アルマイト加工片手鍋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76403715
品番
RB-2321
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
扱いやすい軽量タイプ。
表面はキズがつきにくいアルマイト加工。
便利な目盛付き。
サイズ(cm)
16
材質
本体:アルミニウム合金(底厚1.0mm)、蓋:アルミニウム合金、内面・外面:アルマイト加工
容量(L)
約1.5
寸法(mm)
約320×175×140
質量(g)
約320
適合
ガスコンロ専用