リラカン IH対応笛吹広口ケトル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76403803 品番 RB-2234
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

丈夫なステンレス製ケトル。
お湯が沸いたら笛で知らせてくれます。
お手入れしやすい広口タイプ。
IHクッキングヒーターでもガスコンロでも使えます。
適正容量目盛付き。

容量(L)2.7 シルバー 寸法(mm)約230×195×225 質量(g)約660 材質本体:ステンレス鋼、底面:16-0ステンレス(0.45mm) 適合IH対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする