和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの 鍋・釜・やかん
和平フレイズの やかん
リラカン IH対応笛吹広口ケトル
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76403828
品番
RB-2236
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
丈夫なステンレス製ケトル。
お湯が沸いたら笛で知らせてくれます。
お手入れしやすい広口タイプ。
IHクッキングヒーターでもガスコンロでも使えます。
適正容量目盛付き。
容量(L)
4.6
色
シルバー
寸法(mm)
約255×255×270
質量(g)
約840
材質
本体:ステンレス鋼、底面:16-0ステンレス(0.45mm)
適合
IH対応