ボールバタフライバルブ BB1N /〜1.0MPaG

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76678088 品番 BB1N-Rc-20-C3771
参考基準価格(税別)¥18,400 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

スピンドル貫通ボールによりシール性と円滑な回転を長時間維持!!
ボールバルブの気密性と、バタフライバルブの円滑な回転機能を組み合わせたON-OFFバルブです。シール部(グランド、弁座)には、蒸気配管のような過酷な条件でも、長期間ご使用いただけるように独自のシール機構を導入し、従来のバルブにない高いシール性と耐久性を実現しました。
操作は手動式
長寿命
ボールバタフライ構造が長期間、性能を維持します。
グランド部には特殊グランドシールを採用し、長期間の増し締めは不要です。
弁座には皿バネを採用し、長期間優れたシール性能を維持します。
省エネルギー
ボールバタフライ構造は、優れたシール性を示します。

呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 材質(本体)鍛造用黄銅(C3771) 用途水・温水・空気・蒸気配管 質量(kg)0.8 使用温度範囲(℃)185 寸法L(mm)80 寸法H(mm)75 フランジ規格:JIS10KFF 最高使用圧力(MPa)1.0 接続方式ねじ込み形 寸法l(mm)130 使用流体水・温水・空気・蒸気 ハンドル色カバー:青 最高使用温度(℃)185 ハンドル形状レバー式 操作方法手動 ボア径フルボア(スピンドル貫通) バルブ種類バタフライバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする