ボールバタフライバルブ BBF1N フランジ接続 /〜1.0MPaG

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)32 呼び径(B)1-1/4 材質(本体)青銅鋳物(CAC407) 注文コード76678228 品番BBF1N-JIS10KFF-32-CAC407
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥83,200
この商品は呼び径・材質など12種類から選べます 他の種類を見る

スピンドル貫通ボールによりシール性と円滑な回転を長時間維持!!
ボールバルブの気密性と、バタフライバルブの円滑な回転機能を組み合わせたON-OFFバルブです。シール部(グランド、弁座)には、蒸気配管のような過酷な条件でも、長期間ご使用いただけるように独自のシール機構を導入し、従来のバルブにない高いシール性と耐久性を実現しました。
操作は手動式
長寿命
ボールバタフライ構造が長期間、性能を維持します。
グランド部には特殊グランドシールを採用し、長期間の増し締めは不要です。
弁座には皿バネを採用し、長期間優れたシール性能を維持します。
省エネルギー
ボールバタフライ構造は、優れたシール性を示します。

呼び径(A)32 呼び径(B)1-1/4 材質(本体)青銅鋳物(CAC407) 用途水・温水・空気・蒸気配管 質量(kg)7.3 使用温度範囲(℃)185 寸法L(mm)170 寸法H(mm)114 フランジ規格:JIS10KFF 最高使用圧力(MPa)1.0 接続方式フランジ形 寸法l(mm)186 使用流体水・温水・空気・蒸気 ハンドル色カバー:青 最高使用温度(℃)185 ハンドル形状レバー式 操作方法手動 ボア径フルボア(スピンドル貫通) バルブ種類バタフライバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする