ベストコ
ベストコの 料理道具
ベストコの 鍋・釜・やかん
ベストコの やかん
ピークスネクスト ステンレス広口ケトル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77025123
品番
NQ-0031
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
広口タイプなのでお手入れ簡単
衛生的で丈夫なステンレス製
IH・ガスを含むオール熱源対応
材質
本体・底面:ステンレス鋼(クロム16%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、フタ:ステンレス鋼(16%)、取手・つまみ・座板:フェノール樹脂、笛部:ナイロン
容量(L)
2.5
寸法(mm)
215×195×215
適合容量(L)
1.7
色
ミラー仕上げ