曜日別特売
YJ1104 ビアタンブラー 磨き屋シンジケート 77438615

YJ1104 ビアタンブラー 磨き屋シンジケート 77438615
YJ1104 ビアタンブラー 磨き屋シンジケート 77438615
YJ1104 ビアタンブラー 磨き屋シンジケート 77438615
YJ1104 ビアタンブラー 磨き屋シンジケート 77438615
YJ1104 ビアタンブラー 磨き屋シンジケート 77438615

ビアタンブラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77438615
品番
YJ1104
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

薄く削りこみ美しく磨き上げた飲み口は、心地よくスッキリとした口当たり。
350mlのビールが1本入るスタンダードサイズ。

材質
18-8ステンレス
容量(mL)
400
質量(g)
184
全幅W×全高(mm)
72×127

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする