曜日別特売
YJ1191 2重ビアタンブラー 磨き屋シンジケート 77438631

YJ1191 2重ビアタンブラー 磨き屋シンジケート 77438631
YJ1191 2重ビアタンブラー 磨き屋シンジケート 77438631

2重ビアタンブラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77438631
品番
YJ1191
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

冷たいものを注いでも水滴がつきにくい、熱も伝わりにくく2重構造。
ビールはもちろん、焼酎などお湯割りでも楽しめます。

材質
18-8ステンレス
容量(mL)
370
質量(g)
205
全幅W×全高(mm)
72×128

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする