IHコンロ用鍋単品 24cm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77492827 品番IHKP-P24-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

IHクッキングヒーターに対応の鍋です。
サイズは直径20cmと24cmがあり、卓上でIHクッキングヒーターを使用する際にちょうどいいサイズの鍋です。
カラーはブラック・ピンク・ブラウンと3色あります。

ブラウン 寸法(Φ×mm)240×95 質量(g)1300 材質本体:アルミニウム合金(内側:セラミック塗装加工、外側:焼付塗装加工)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%) 寸法(cm)24 満水容量(L)3.4 厚さ(mm)2.4(本体底)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
77492827 IHKP-P24-T 77492845 IHKP-P24-B IHコンロ用鍋単品 24cm アイリスオーヤマ IHコンロ用鍋単品 24cm アイリスオーヤマ 1個 4,698 税込5,168 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする