アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 料理道具
アイリスオーヤマの 鍋・釜・やかん
アイリスオーヤマの 土鍋
IHコンロ用鍋単品 24cm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77492845
品番
IHKP-P24-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
IHクッキングヒーターに対応の鍋です。
サイズは直径20cmと24cmがあり、卓上でIHクッキングヒーターを使用する際にちょうどいいサイズの鍋です。
カラーはブラック・ピンク・ブラウンと3色あります。
色
ブラック
寸法(Φ×mm)
240×95
質量(g)
1300
材質
本体:アルミニウム合金(内側:フッ素樹脂加工、外側:焼付塗装加工)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)
寸法(cm)
24
満水容量(L)
3.4
厚さ(mm)
2.4(本体底)