曜日別特売

耐熱鋼用溶接棒

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
棒径(Φmm)5
内容量1箱(20kg)注文コード77880315品番CM-9Cb
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
¥58,980

9%Cr-1%Mo-V-Nd鋼の溶接に適します。
じん性に優れ、全姿勢溶接ができます。

棒径(Φmm)
5
色
【棒端】黄色
AWS規格
A5.5 E9016-G

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする