曜日別特売
10816 タンブラー タワー クリアブラック 山崎実業 77881015

10816 タンブラー タワー クリアブラック 山崎実業 77881015
10816 タンブラー タワー クリアブラック 山崎実業 77881015
10816 タンブラー タワー クリアブラック 山崎実業 77881015
10816 タンブラー タワー クリアブラック 山崎実業 77881015
10816 タンブラー タワー クリアブラック 山崎実業 77881015

タンブラー タワー クリアブラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77881015
品番
10816
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥990
販売価格(税別)
¥900

丈夫で熱に強く割れにくい!トライタン樹脂製タンブラー
シンプルで清潔感のあるデザインのタンブラーです。洗面所のアメニティとしてはもちろん、ご自宅でもお使いいただけます。
人体に影響する可能性が示唆される化学物質(BPA)を含まず、強度、透明度、耐熱性がある【イーストマン Tritan(TM)】【トライタン(TM)】を使用している安全な製品です。

材質
本体:コポリエステル樹脂
色
クリアブラック
質量(g)
60
内容量(mL)
200
耐熱温度(℃)
120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
7×7×9.4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする