曜日別特売
10819 タンブラー&スタンキャップ タワー クリア 山崎実業 77881049

10819 タンブラー&スタンキャップ タワー クリア 山崎実業 77881049
10819 タンブラー&スタンキャップ タワー クリア 山崎実業 77881049
10819 タンブラー&スタンキャップ タワー クリア 山崎実業 77881049
10819 タンブラー&スタンキャップ タワー クリア 山崎実業 77881049
10819 タンブラー&スタンキャップ タワー クリア 山崎実業 77881049

タンブラー&スタンキャップ タワー クリア

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77881049
品番
10819
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,276
販売価格(税別)
¥1,160

丈夫で熱に強く割れにくい!トライタン樹脂製タンブラー&スタンキャップ
シンプルで清潔感のあるデザインで、コースターやフタとして使えるスタンキャップ付きのタンブラーです。洗面所のアメニティとしてはもちろん、ご自宅でもお使いいただけます。人体に影響する可能性が示唆される化学物質(BPA)を含まず、強度、透明度、耐熱性がある【イーストマン Tritan(TM)】【トライタン(TM)】を使用している安全な製品です。

材質
本体・蓋:コポリエステル樹脂
色
クリア
質量(g)
85
内容量(mL)
200
耐熱温度(℃)
本体・蓋:120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
本体:7×7×9.4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする