LF-T2650GG リビングファン スリーアップ 77923295

 

LF-T2650GG リビングファン スリーアップ 77923295
LF-T2650GG リビングファン スリーアップ 77923295
LF-T2650GG リビングファン スリーアップ 77923295

リビングファン

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード77923295品番LF-T2650GG
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
7月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,980販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ダイヤル操作で使いやすさを追求したリビングファン
ダイヤルを回すだけで直感的に操作できるシンプル設計のリビングファン。風量やタイマーをスムーズに調整でき、毎日の使いやすさに配慮しました。30cmの大きな羽根が生み出す風は、左右自動首振りと上下角度調整で空間に広がります。さらにガードの高さを4段階で調整することも可能です。ガードと羽根は分解して丸洗いできるので、日々のお手入れもスムーズ。ミニマルなデザインでインテリアを選ばず設置できる、扱いやすさを追求したベーシックモデルです。

用途扇風機材質ABS、PP質量(kg)2.5グレージュ電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)40モーターACモーター電源コード(m)1.5首振角度(°)左右90(自動)、上下30(手動)保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)34.7×33×68.3~86.7風量調整3段階1時間あたりの電気代目安(円)1.24切タイマー1~3時間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする