曜日別特売
AUO5302 ワンピース Audire 78067870

AUO5302 ワンピース Audire 78067870
AUO5302 ワンピース Audire 78067870
AUO5302 ワンピース Audire 78067870
AUO5302 ワンピース Audire 78067870
AUO5302 ワンピース Audire 78067870
AUO5302 ワンピース Audire 78067870
AUO5302 ワンピース Audire 78067870
AUO5302 ワンピース Audire 78067870

ワンピース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色ブルー
サイズ7号
内容量1枚注文コード78067870品番AUO5302
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥24,750
販売価格(税別)
¥22,500

特殊な糸構造によるナチュラルな表情と、 ドライでしなやかな風合いが魅力。ほどよく伸びるストレッチ性で快適な着心地です。
ストレッチ:しなやかな伸縮性でストレスを感じることなく、快適な着心地を実現。
前ファスナー開き:開閉しやすいファスナー仕様。持ち出し付きで、ファスナーが肌に直接当たらない仕様です。両脇ポケット:出し入れしやすい形状の大きめポケットが両脇に付いています。ウエストリボン:脇に縫い込まれたベルトがウエストをきれいに見せます。前後どちらでも結べる2WAY仕様です。

色
ブルー
サイズ
7号
混率(%)
ポリエステル100
色番
6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする