曜日別特売
AUO5300 ワンピース Audire 78069778

AUO5300 ワンピース Audire 78069778
AUO5300 ワンピース Audire 78069778
AUO5300 ワンピース Audire 78069778
AUO5300 ワンピース Audire 78069778
AUO5300 ワンピース Audire 78069778
AUO5300 ワンピース Audire 78069778
AUO5300 ワンピース Audire 78069778
AUO5300 ワンピース Audire 78069778
AUO5300 ワンピース Audire 78069778
AUO5300 ワンピース Audire 78069778

ワンピース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品は色・サイズなど32種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
色
アイボリー
サイズ
17号
注文コード
78069778
品番
AUO5300
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥27,225
販売価格(税別)
¥24,750

意匠性のあるリング糸やラメ糸をミックスし、豊かな表情と上品な奥行きを持たせた洗練ツイード。アイボリーには防汚加工をプラスし、クリーンな印象をキープします。
防汚性能(アイボリーのみ):撥水性に優れた防汚加工で汚れが付きにくく、清潔感が続きます。
生地全体の20%に再生ペットが使用されています。
袖口スリット:袖口にスリットが入り、折り返してもおしゃれに決まる2WAY仕様です。両脇ポケット:出し入れしやすい形状の大きめポケットが両脇に付いています。汗脇パット:脇には吸汗速乾性、抗菌防臭性に優れた汗取り用バットが付いています。

色
アイボリー
サイズ
17号
混率(%)
ポリエステル82%、レーヨン18%
色番
15

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする